VB W-158.12, aço 100 zincado prateado
VB W-158.12, aço 100 zincado prateado
SCR-RIPP-VB-W158.12-100-GE3A/VL-M16X45
Art. 414241645
EAN 4048539774500
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
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M16 |
Comprimento (l1) | 45 mm |
Diâmetro da flange (dc) | 31 mm |
Altura da cabeça (k1) | 14 mm |
Accionador externo (s1) | WS22 |
Normas | W158.12 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 100 |
Superfície | Zincado, prateado |
Conforme RoHS | Sim |
Princípio de funcionamento do dispositivo de bloqueio | Estrias |
Função de bloqueio | Dispositivo antidesaperto, bloqueio |
Tipo de cabeça | Cabeça hexagonal com flange |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 2 mm |
Forma da rosca | Rosca métrica standard |
Diâmetro da haste | 16 mm |