Válvula de borracha ENCAIXE
Válvula de encaixe, borracha, para veículos, cromada
VALVULA ESPECIAL CROMADA TR413C
Art. 08794131
EAN 4045989090709
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
Com manga e tampa cromadas, para um aspeto elegante
Aviso
As válvulas de encaixe permitem uma extensão máxima de 10 mm
Pressão de trabalho máxima (DIN 7780): 4,5 bar (a +23 °C)
Ao desmontar e voltar a montar o mecanismo interno, certifique-se de que não existem fugas de ar após o enchimento dos pneus
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Instruções
Instruções para a instalação correta de válvulas de borracha de encaixe
- Verifique se não existem extremidades afiadas ou enferrujadas no orifício da jante
- Lubrifique a válvula com bastante massa para montagem de pneus ou lubrificante líquido
- Coloque a válvula no orifício da jante e puxe com ferramentas adequadas até encaixar perfeitamente na posição correta
Comprimento (L) | 42,5 mm |
Adequado para diâmetro de orifício de jante | 11,3 mm |
Superfície | Cromado |