Válvula de esfera Para unidade de manutenção CA, tamanho 2
Unidade de manutenção CA, válvula de 2 esferas
LUBRIFICADOR 1/2.
Art. 0699004120
EAN 4065746008006
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
Válvula de esfera para ativação/desativação simples e controlada do fornecimento de ar comprimido, incluindo a possibilidade de fecho quando desligado
- No caso de paragem prolongada, uma válvula de esfera fechada pode evitar fugas nos componentes
- O silenciador integrado reduz o volume do sistema quando purgado
- Pode ser utilizado um cadeado para bloquear a válvula de esfera, impedindo a abertura acidental do sistema
- O sistema modular facilita a integração da válvula de esfera na unidade de manutenção de ar comprimido
- A válvula base de 3/2 vias é acionada por um seletor para facilidade de manuseamento
- Devido ao design modular compacto, apenas é necessária uma pequena quantidade de espaço
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho de construção | 2 (1/2 pol.) |
Pressão mín./máx. de funcionamento | 1,5-16 bar |
Capacidade de fluxo | 11000 l/min |
Conector de rosca | 1/2 pol. |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!