Válvula de teste de pressão
Válvula de teste de pressão com tecnologia de deteção de fugas
KIT TESTE VALVULA PRESSÃO AC
Art. 0764000802
EAN 4050642648098
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
Manómetro de uma via com regulador manual contínuo (válvula de esfera) e filtro de drenagem
Manómetro com segunda agulha de ponteiro fixável
Permite ao utilizador identificar claramente as quedas de pressão durante o teste, mesmo após várias horas
A válvula de teste de pressão pode ser desacoplada do redutor de pressão/cilindro de gás de deteção durante o teste de pressão/fugas
Conteúdo:
- Válvula de teste de pressão
- Mangueira de serviço para ligação ao redutor de pressão de nitrogénio/gás de deteção (2,5 m de comprimento, com válvula de esfera de 1/4" 90° x 1/4" 45°)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Peso unitário | 768,000 g |
Cor | Amarelo |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!