Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Varão roscado W-VD-A/A4

Varão roscado W-VD-A/A4, aço inox A4
VARAO W-VD-A/A4 - M10X130

Art. 5915210130
EAN 4047376661455

Entre na sua conta para ver preços
Varão roscado W-VD-A/A4

Art. 5915210130

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Varão roscado para sistemas de cartucho W-VD e sistemas de injeção WIT, aço inox A4.
  • Aço inox A4

  • Varão roscado com ângulo de ponto e chave sextavada (torna possível a inserção de impacto de rotação com sistema de cartucho)

O varão roscado é abrangido pelas seguintes aprovações:


  • Sistema de cartucho de bucha química W-VD, opção 8: ETA-06/0074

  • Sistema de injeção BETON-MULTI WIT-UH 300, opção 1: ETA-17/0127

  • Sistema de injeção ALLROUNDER WIT-VM 250, opção 1: ETA-12/0164

  • Sistema de injeção WIT-Nordic, opção 1: ETA-12/0164

  • Sistema de injeção WIT-PE 500, opção 1: ETA-09/0040

  • Sistema de injeção BASIC WIT-PM 200, opção 7: ETA-12/0569
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

O varão roscado pode ser utilizado para os seguintes sistemas de cartucho e sistemas de injeção:


  • Sistema de cartucho de bucha química W-VD, opção 8 — betão não fissurado

  • Sistema de injeção BETON-MULTI WIT-UH 300, opção 1 — betão fissurado e não fissurado

  • Sistema de injeção ALLROUNDER WIT-VM 250, opção 1 — betão fissurado e não fissurado

  • Sistema de injeção WIT-Nordic, opção 1 — betão fissurado e não fissurado

  • Sistema de injeção WIT-PE 500, opção 1 — betão fissurado e não fissurado

  • Sistema de injeção BASIC WIT-PM 200, opção 7 — betão não fissurado

Diâmetro da bucha (métrico)

M10

Classe de resistência

70

Altura do acessório (t fix)

30 mm

Comprimento de fixação (l)

130 mm

Profundidade efectiva de ancoragem (h ef)

90 mm

Sistema de cartucho de broca de diâmetro nominal (d 0)

12 mm

Sistema de injeção de broca de diâmetro nominal (d 0)

12 mm

Profundidade do orifício para broca (h 0)

90 mm

Aprovação

ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168

Material

Aço inox A4

Superfície

Simples