Varão roscado W-VD-A/A4
Varão roscado W-VD-A/A4, aço inox A4
VARAO W-VD-A/A4 - M12X160
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Aço inox A4
- Varão roscado com ângulo de ponto e chave sextavada (torna possível a inserção de impacto de rotação com sistema de cartucho)
O varão roscado é abrangido pelas seguintes aprovações:
- Sistema de cartucho de bucha química W-VD, opção 8: ETA-06/0074
- Sistema de injeção BETON-MULTI WIT-UH 300, opção 1: ETA-17/0127
- Sistema de injeção ALLROUNDER WIT-VM 250, opção 1: ETA-12/0164
- Sistema de injeção WIT-Nordic, opção 1: ETA-12/0164
- Sistema de injeção WIT-PE 500, opção 1: ETA-09/0040
- Sistema de injeção BASIC WIT-PM 200, opção 7: ETA-12/0569
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
O varão roscado pode ser utilizado para os seguintes sistemas de cartucho e sistemas de injeção:
- Sistema de cartucho de bucha química W-VD, opção 8 — betão não fissurado
- Sistema de injeção BETON-MULTI WIT-UH 300, opção 1 — betão fissurado e não fissurado
- Sistema de injeção ALLROUNDER WIT-VM 250, opção 1 — betão fissurado e não fissurado
- Sistema de injeção WIT-Nordic, opção 1 — betão fissurado e não fissurado
- Sistema de injeção WIT-PE 500, opção 1 — betão fissurado e não fissurado
- Sistema de injeção BASIC WIT-PM 200, opção 7 — betão não fissurado
Diâmetro da bucha (métrico) | M12 |
Classe de resistência | 70 |
Altura do acessório (t fix) | 35 mm |
Comprimento de fixação (l) (l) | 160 mm |
Profundidade efectiva de ancoragem (h ef) | 110 mm |
Sistema de cartucho de broca de diâmetro nominal (d 0) | 14 mm |
Sistema de injeção de broca de diâmetro nominal (d 0) | 14 mm |
Profundidade do orifício para broca (h 0) | 110 mm |
Aprovação | ETA-06/0074 |
Material | Aço inox A4 |
Superfície | Simples |