Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Varão roscado W-VIZ-A/S

Varão roscado W-VIZ-A/S em aço galvanizado
VARAO W-VIZ-A/S 10-20/95

Art. 0905441002
EAN 4045727195727
Entre na sua conta para ver preços
Varão roscado W-VIZ-A/S

Art. 0905441002

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para o sistema de injeção W-VIZ/S (betão). Aço galvanizado
  • Aço galvanizado

  • Instalação por pressão (M10 a M24) e instalação por contrapino (M8 a M24)

  • Cargas elevadas, folga axial e da extremidade baixas

  • A bucha de injeção é adequada para betão fissurado (zona de tensão) e betão não fissurado (zona de compressão)

  • Os furos podem ser produzidos pelo processo de berbequim de percussão (W-VIZ M8 a M24), perfuração a vácuo (W-VIZ M10 a M24) e pelo processo de perfuração com diamante (W-VIZ M10 a M24)

  • O acessório com baixa pressão de expansão permite folga axial e da extremidade baixas

  • As dimensões do varão roscado permitem um desempenho de expansão seguro

  • Limpeza mecânica do furo para berbequim: Fácil de utilizar, excelente limpeza de furos, elevada capacidade de carga

  • Bucha de aço galvanizado expansível controlada por força/binário nos tamanhos M8, M10, M12, M16, M20 e M24

  • A força é transferida através dos dentes mecânicos de cones individuais para a argamassa composta e também através de uma combinação de forças de retenção e fricção para a base de fixação (betão)
Aviso

Adequado para argamassa de injeção: WIT-VM 100, WIT-Express


Limpe o furo: 2x sopro, 2x escovagem mecânica, 2x sopro


Se o furo de perfuração for M20 ou maior, sopre com ar comprimido utilizando os bocais de ar comprimido adequados

  • Aprovação técnica europeia ETA-04/0095 para fixação individual, opção 1, betão fissurado e não fissurado, categoria de desempenho sísmico C1 e C2

  • Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

A bucha tem aprovação técnica europeia para utilização em betão padrão reforçado ou não reforçado com uma classe de resistência mín. C20/25 e máx. C50/60 em conformidade com a norma EN 206-1:2000-12


Fixação com aprovação técnica europeia em betão fissurado (zona de tensão) e betão não fissurado (zona de compressão)


Efeitos estáticos (por exemplo, tara, acessórios de fixação, materiais armazenados) ou quase estáticos (por exemplo, gradeamentos): M8 a M24


Efeito sísmico, tremores de terra (categoria C1 + C2): M10 a M24


Tamanho da bucha M8 a M24: Instalação em betão seco ou húmido


Tamanho da bucha M12 a M24: Instalação em furos cheios de água (exceção: A instalação do W-VIZ-A 75 M12 em furos cheios de água não é permitida)


Para utilização em betão < C20/25 e pedra natural resistente à pressão (não aprovada)


O W-VIZ/S (aço galvanizado) pode ser utilizado em áreas interiores secas


Adequado para fixação de estruturas metálicas, perfis metálicos, suportes, placas de base, gradeamentos, estruturas de madeira, vigas, etc.

Diâmetro da bucha (métrico)

M10

Profundidade efectiva de ancoragem (h ef)

60 mm

Altura do acessório (t fix)

20 mm

Comprimento de fixação (l)

95 mm

Diâmetro nominal da broca (d 0)

12 mm

Profundidade do orifício para broca (h 0)

65 mm

Argamassa de injecção necessária

WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Aprovação

ETA-04/0095

Material

Aço

Superfície

Galvanizado