Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Varifix® união para calha, modelo resistente

União para calha VARIFIX, modelo resistente, para botão Power
UNIAO CALHAS POWERKNOB 41

Art. 0862004081

EAN 4046777426830

Entre na sua conta para ver preços
Varifix® união para calha, modelo resistente

Art. 0862004081
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
Para fixar calhas de montagem C em conjunto com botão Power

Com certificação Cradle to Cradle®


  • Valorização do edifício através de materiais que não contêm substâncias perigosas

  • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding e certificação de edifícios conforme LEED®, BREEAM® e DGNB


Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para unir 2 perfis

Adequado para calha de conjunto

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Comprimento (L1)

210 mm

Largura (B1)

54 mm

Altura do perfil (HP)

35 mm

Largura do perfil (BP)

42 mm

Espessura (t1)

6 mm

Comprimento do furo alongado (LL)

36 mm

Largura do furo alongado (LB)

20 mm

Distância do orifício (LA1)

50 mm

Peso

995 g

Material

Aço estrutural, 1.0037

Superfície

Galvanizado

Sustentabilidade

Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Fixador rápido VARIFIX® para botão Power 41 Para os 41 perfis, pode ser utilizado em interiores

POWERKNOB M10-41

x 20 Un.