Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Vedante betuminoso

Vedante betuminoso
VEDANTE BETUMINOSO

Art. 0890103100

EAN 4065746325202

Entre na sua conta para ver preços
Vedante betuminoso

Art. 0890103100
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
Para vedar juntas entre tiras de betume

Apresenta excelente aderência em chapas de betume e permite vedar chapas de cobertura de telhados e revestimentos de telhados de forma muito segura



Boa aderência a materiais base húmidos


  • A utilização não é afetada em grande medida pelas condições meteorológicas

  • Adequada para reparações de emergência


Resistente ao envelhecimento e às intempéries



Ductilidade plástica

Aviso
  • As reparações efetuadas em condições húmidas devem ser verificadas em condições secas

  • Deve ser assegurada uma troca de ar suficiente durante a fase de cura

  • Uma maior espessura do revestimento aumenta o tempo de cura

  • Não aplique tintas baseadas em solventes

  • Adequado apenas para plásticos sem plastificantes

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Para enchimento de tiras de betume e respetivas ligações

  • Para enchimento de fendas no telhado, como luzes de teto abobadado, condutas de ventilação, antenas ou chaminés, bem como ligações de extremidades
Instruções
  • A superfície deve ter função de sustentação de carga e estar limpo, seco e sem gordura, ferrugem e água

  • Um revestimento primário, por exemplo, com Primário para silicone, melhora a aderência para superfícies absorventes ou porosas

  • Consulte a ficha técnica "Notas gerais sobre a aplicação de vedantes". Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.

Conteúdo

310 ml

Recipiente

Cartucho

Base química

Betume

Densidade

1,32 g/cm³

Cor

Preto

Cheiro/fragrância

Característico

Velocidade de cura total

1 mm/d

Condições de cura/endurecimento total

23°C e 55% de humidade relativa

Propriedades fungicidas

Não

Tempo mín. de formação de película

30 min

Condições para tempo de formação de película

a 23°C e 50% de humidade relativa

Resistência mín. à temperatura

-35 °C

Resistência máx. à temperatura

80 °C

Temperatura mín. de processamento

1 °C

Temperatura máx. de processamento

30 °C

Recobrível/É possível pintar por cima

Não

Validade a partir da data de produção

36 meses

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cortador de cartuchos

CORTA PONTEIRAS

Para o corte de cartuchos de plástico e o corte preciso de bocais de aplicação plásticos com o comprimento e o ângulo pretendidos
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.