Vedante híbrido FIXIT
Vedante híbrido FIXIT
FIXIT - COR BRANCO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Excelente aderência
- Resistente à humidade
- Resistente aos raios UV, garantindo a cor inicial
- Excelente resistência ao envelhecimento
- Permite a colagem e a vedação com elevada elasticidade e resistência mecânica. Solidifica à temperatura e humidade ambiente
Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água e procure assistência médica. Mantenha fora do alcance das crianças. O produto é ideal para colagem e vedação de espelhos e poliestireno expandido porque não liberta solventes. Ao vedar juntas, utilize espuma de enchimento para encher 3/4 da área relativamente ao tamanho da junta e evite a colagem de 3 pontos.
Estas instruções são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Não assumimos qualquer responsabilidade pelos resultados decorrentes da utilização deste produto em casos individuais, devido às inúmeras aplicações possíveis e às condições de armazenamento e de utilização que estão fora do nosso controlo. Recomendamos sempre testar o produto primeiro. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias ao produto
Fichas Técnicas(X)
- Colagem e vedação de superfícies metálicas (aço galvanizado, alumínio, aço inox), poliéster, vidro, espelhos, borracha, plásticos (exceto PP e PE), madeira, betão armado e telhados
- Para utilização no sector industrial, indústria naval (interiores), construção civil, carpintaria, serrações e indústria automóvel e metalúrgica
Limpe e desengordure a superfície e, em seguida, aplique o produto. Pode ser suavizado com água e sabão.
Recipiente | Cartucho |
Conteúdo | 300 ml |
Base química | Polímero MS |
Cor | Branco |
Densidade/condições | 1,44 g/cm³ / a 20°C |
Dureza Shore A | 40 +/- 3 |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 50 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 90 °C |
Alongamento mín. de rutura | 450 % |
Tempo mín. de formação de película | 25 min |
Recobrível/É possível pintar por cima | Após secagem completa |
Compatibilidade de revestimento | Sim |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / no cartucho selado, máx. 30°C |