Vedante neutro SOLIDE
SILSEAL-NEUT-SOLIDE-GREY-RAL7016-300ML
Art. 0892959312
EAN 4068362249754
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fichas Técnicas(X)
Recipiente | Cartucho |
Conteúdo | 300 ml |
Base química | Polissiloxano |
Propriedades fungicidas | Não |
Cor | Cinzento antracite, semelhante a RAL 7016 |
Tempo mín. de formação de película | 12 min |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Absorção de movimento contínua | 20 % |
Densidade | 0,97 g/ml |
Cheiro/fragrância | Característico |
Velocidade de cura total/condições | 3,5 mm/d / 23°C e 55% de humidade relativa |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 40 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -50 a 150 °C |
Compatibilidade de revestimento | Sim |
Recobrível/É possível pintar por cima | Não |
Dureza Shore A | 10 |
Alongamento mín. de rutura | 300 % |
Condições de alongamento à rutura | in accordance with EN ISO 8339 |
Número por palete | 1500 UNID |