Cola anaeróbica ALL-IN-ONE
FRENADOR ALL IN ONE 50G
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
O ALL IN ONE pode ser utilizado como um bloqueio de rosca ou vedante para tubo, como um vedante para flanges e caixas de proteção e para fixar rolamentos às hastes ou veios.
Características
- Amovível com ferramentas manuais
- Evita a ferrugem e a corrosão
- Resistente ao calor até 150 °C
- Para curar mesmo em diversos metais, incluindo aço inox e a maioria dos parafusos, porcas e anilhas com revestimento
- Elevado grau de resistência a solventes
O ALL IN ONE cumpre os seguintes requisitos
- NSF Categoria FDA P1 para contacto com alimentos indireto
- Norma ANSI 61 para utilização em sistemas de água potável
- Certificação DVGW para aplicações de tubos de gás (DIN EN 751-1)
- Aprovação KTW (plásticos em contacto com água potável)
Vantajoso quando utilizado como frenador
- Evita movimentos indesejados, desapertos, fugas
- Ideal para ajustar parafusos, parafusos de calibração, manómetros e para parafusos, porcas e anilhas até M80
- Resistente à vibração
- Utilizado para preencher fissuras e fendas
Vantajoso quando utilizado como vedante para tubos
- Para vedar todas as ligações e fixações de tubos metálicos
- Não encolhe e não bloqueia os sistemas
- O vedante suporta vibração e forças de choque
- Proporciona vedação contra gases e líquidos convencionais
- O produto está disponível com aprovações de água potável e gás
- Evita a corrosão e a gripagem
- Veda as fixações com roscas de até 3 polegadas e é resistente ao calor até 150 °C
Vantajoso quando utilizado como vedante de superfícies
- Para vedar flanges e superfícies
- Substitui as vedações sólidas – reduz o stock
- Preenche todas as fendas até 0,5 mm
- Sem efeitos de estabilização
- Resiste a alta pressão após a cura completa
Vantajoso quando utilizado para o frenador de rolamentos
- Para fixação de peças de ligação cilíndricas
- Reduz ou elimina operações de maquinagem dispendiosas devido à possibilidade de maiores tolerâncias
- Elimina requisitos específicos de acabamento de superfície
- Prolonga a vida útil do equipamento através de uma melhor resistência à fadiga e à corrosão
- Preenche completamente as fendas e garante um contacto total com o material
Fichas Técnicas(X)
Base química | Éster do ácido dimetacrílico |
Cor | Amarelo fluorescente |
Densidade | 1,05 g/cm³ |
Viscosidade mín./máx. 1 | 55000-80000 mPas |
Capacidade máx. de enchimento de folgas | 0,50 mm |
Temperatura mín. de inflamação | 100 °C |
Resistência inicial mín./máx. | 15-30 min |
Resistência final mín./máx. | 3 h-6 h |
Resistência funcional mín./máx. | 1-3 h |
Binário mín./máx. de arranque | 10-20 Nm |
Temperatura mín./máx. de processamento | -55 a 150 °C |
Validade a partir da data de produção | 18 meses |
Validade a partir da data de produção/condições | 18 meses / de -5°C a 35°C |