Vedante para uniões roscadas
ANEL VEDANTE AGUA GAS 24-34MM 1/2"
Art. 087601024
EAN 4011231802772
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Resistente a altas pressões
- Elevada estabilidade térmica
- Com aprovação DVGW
- Com aprovação KTW
Visto que a temperatura e a pressão dependem uma da outra, não é possível esforçar simultaneamente as vedações com os valores máximos. Além disso, as especificações dependem do respetivo meio. Isto significa que estes detalhes apenas podem servir como orientação, devido à grande variedade de aplicações possíveis.
Fichas Técnicas(X)
Para uniões roscadas de vedação plana usadas em:
- Sistemas sanitários e aquecimento (abastecimento de gás e água)
- Construção de tubagens
- Construção de equipamentos
- Engenharia mecânica
![]() | |
Material | Combinação de matérias-primas constituídas por fibras de aramida de alta qualidade, materiais de enchimento especiais e elastómeros |
Cor | Verde |
Diâmetro interno x diâmetro externo x espessura (d1 x d2) | 24 x 34 x 1,8 mm |
Adequado para tubo de aço (imperial) | 1/2 pol. |
Pressão máx. de funcionamento | 100 bar |
Resistência máx. à temperatura | 200 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 250 °C |
Marca de aprovação | DVGW, Recomendações KTW |
Sem amianto | Sim |
Resistente a | Água (boa), Gás (boa), Vapor (boa), Óleo (boa), Ácido (boa), Lixívia (boa) |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!