Veio em fibra de vidro para malho
Veio em fibra de vidro para malho
CABO FIBRA VIDRO P/PICARETAS 90CM
Art.
0715999010
EAN 4045989666768
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Veio em fibra de vidro duradouro
- Base de elastómero com propriedades antiderrapantes e anti vibração
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Fibra de vidro |
Comprimento | 900 mm |
Design | Redondo |