Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Ventoinha de chão Para VW Transporter

Ventoinha de chão para VW T5
FLRVENT-VEH-(VW-T5)

Art. 096380 229
EAN 4046778417172

Entre na sua conta para ver preços
Ventoinha de chão Para VW Transporter

Art. 096380 229
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
Material de fixação incluído
Aviso
  • Têm de ser respeitadas as disposições relativas ao transporte de garrafas de gás em veículos fechados, de acordo com o folheto de informações 0211 da DVS (Sociedade alemã de soldagem) e a Diretiva 590 relativa à Saúde e Segurança.

  • Tem de haver pelo menos duas saídas de ventilação no espaço de carga, uma no chão e outra ao nível do teto.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para que o espaço de carga esteja bem ventilado, as aberturas de ventilação devem ser dispostas na diagonal, sempre que possível. Deve existir uma secção transversal livre de, pelo menos, 100 cm² em redor de cada abertura de ventilação. Ao conduzir com cilindros de gás comprimido, deve assegurar-se de que as aberturas de ventilação não estão obstruídas. O espaço de carga tem de ser vedado em relação à cabina do condutor.

Descrição do modelo

BLT5

Largura

280 mm

Altura

73 mm

Profundidade

122 mm

Peso unitário

1,600 kg

Material

Chapa de aço

Superfície

Galvanizado

Cor

Prateado mate