Ventosa de fixação
Ventosa
CONJUNTO DE 4 VENTOSAS
Art.
069155210
EAN 4038898200178
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
Composto por quatro ventosas de fixação para fixar frisos, caixilhos de janelas, emblemas etc.
- As abas de elevação na circunferência da ventosa facilitam a sua libertação
- Pressão de aplicação ajustável através de parafusos de orelhas
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Para pressionar contra frisos, caixilhos de janelas, crachás, etc.
- Especialmente para aplicações em oficinas de pintura
Comprimento (L) | 180 mm |
Diâmetro (Ø) | 80 mm |