Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Verniz LOW VOC 2K UHS

2K UHS verniz LOW VOC
VERNIZ 2K LOW VOC UHS

Art. 5866210120

EAN 4053479075273

Entre na sua conta para ver preços
Verniz LOW VOC 2K UHS

Art. 5866210120
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
Verniz 2K ultra altos sólidos de secagem rápida

Características


  • Excelente qualidade de brilho e resistência à abrasão

  • Elevada proteção contra agentes químicos e de fácil polimento após endurecimento

  • Acrílico de fácil aplicação. Comparando com um verniz antiscratch, a velocidade de aplicação deve ser mais rápida uma vez que se estende mais rapidamente

  • Para reparações rápidas e com o catalizador rápido, pode aplicar-se meia demão de primário e 1 demão húmida, deixando entre camadas 4 a 6 minutos para evaporação

  • O tempo entre demãos dependerá da temperatura (chapa do veículo, temperatura da mistura e temperatura ambiente) e do tipo de catalisador ainda que, modo orientativo, se considere que estará entre os 4 e os 6 minutos

  • O tempo antes de colocação no forno é de 5 a 10 minutos

  • Em veículos completos devem aplicar-se 2 camadas e sempre com o catalizador standard

  • Pode diluir-se até 5% com diluente acrílico Art.-Nr. 5866202304


Vantagens


  • Reparação OEM (idêntica ao primário original)

  • Alta velocidade de passagens de aplicação em comparação com um verniz antiscratch

  • Alta duração e proteção contra gasóleo, gasolina, óleos e em geral contra todos os produtos químicos que podem afetar a pintura durante a condução


Benefícios


  • Excelente relação qualidade-preço. Um carro = 1,7 - 1,9 litros de produto catalizado

  • Maior benefício económico graças a um menor consumo de produto devido à sua formulação UHS (Ultra high solids) de resinas especiais
Aviso

Não utilizar outros catalisadores que não sejam os recomendados pela Würth uma vez que podem criar incompatibilidades com o verniz.

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos a realização de testes prévios antes de cada aplicação. Para mais informações consulta a ficha técnica do produto!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conteúdo

5 l

Peso do conteúdo

4,9 kg

Base química

Acetato de butilo

Cheiro/fragrância

Tipo solvente

Cor

Incolor

Densidade

0,98 g/cm³

Temperatura de ignição

315 °C

Resistência máx. à temperatura

100 °C

Condições de densidade

a 20°C

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Concentração de VOC (CH)

410 g/l

Validade a partir da data de produção

24 meses

Temperatura mín. de inflamação

29 °C

Ponto de ebulição

126 °C

Pressão de vapor

2230 Pa

Condições para a pressão de vapor

a 20°C

Condições de viscosidade

a 20°C

Rendimento máx. (área)

45 m²

Rendimento mín. (área)

9 m²