Verniz antiscratch HS 2K 2:1
Verniz Antiscratch HS 2K
VERNIZ ANTISCRATCH HS 2K 5L
Art. 5866201120
EAN 4053479791210
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Características
- Alto brilho, elevada resistência à abrasão e excelente durabilidade nos acabamentos.
- Alta proteção contra agentes químicos e fácil de polir após secagem.
- Verniz acrílico de fácil aplicação.
- O tempo de secagem entre demãos depende da temperatura (chapa do veículo, temperatura da mistura e ambiente) e do tipo de catalisador utilizado, embora o tempo de referência seja entre 5 a 10 minutos.
- Tempo antes de colocar na estufa é de 5 a10 minutos.
- Em pinturas gerais aplicar 2 demãos, sempre com catalisador standard.
- É possível diluir com 5% de diluente acrílico.
Vantagens
- Reparação equivalente à pintura original.
- Produto formulado quimicamente para facilitar a sua aplicação e evitar problemas típicos de pintura.
- Grande durabilidade e proteção contra gasolina, gasóleo e, em geral, contra todos os produtos químicos que podem danificar a pintura durante a condução.
Benefícios
Excelente relação qualidade-preço
1 automóvel = 2 litros de produto catalisado
Directiva 2004/42/CE
Conteúdo de COV em g/l: 486 g/l. Subcategoria do produto: Acabamentos especiais. Valor limite de COV para a fase I (2007): 840 g/l.
Não utilizar catalisadores que não são recomendados pela Würth uma vez que podem ser incompatíveis com o verniz.
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos a realização de testes prévios antes de cada aplicação. Para mais informações consulta a ficha técnica do produto!
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 5 l |
Peso do conteúdo | 5 kg |
Base química | Acetato de butilo |
Condições para tempo de secagem | a 20°C |
Densidade | 1 kg/l |
Condições de densidade | a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |