Verniz de madeira para pavimentos PROTEX
PROTEX impregnante para pisos de madeira
PROTEX SOLOS-TEKA
Art. 0893800301
EAN 4046777307658
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Manutenção fácil
- Produto de componente único com proteção contra intempéries (radiação UV, fungos, etc.).
- Produto de poros abertos para manutenção fácil e erosão controlada.
Excelente aderência e elasticidade.
Adapta-se aos movimentos naturais da madeira.
Excelentes caraterísticas.
- Excelente resistência ao envelhecimento exterior.
- Proteção fungicida e inseticida.
- Secagem rápida, mesmo em madeiras tropicais.
- Sem odores durante a aplicação.
- Para aplicar o produto, tanto o produto como a superfície a envernizar devem estar a uma temperatura superior a 12 °C. Não aplique o produto com uma humidade superior a 85%.
- Produto de poros abertos com erosão controlada. A frequência de manutenção dependerá da
- intensidade de utilização da superfície. É aconselhável realizá-la, pelo menos, uma vez por ano.
- Para efetuar a manutenção, limpe a superfície adequadamente e aplique uma camada de produto.
Nota
Recomenda-se a manutenção anual, sempre dependendo da intensidade de utilização da superfície.
Estas instruções são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos a realização de testes para cada novo tipo de aplicação ou superfície a tratar.
Fichas Técnicas(X)
Terraços, deques, vestiários, pavimentos de piscina, pavimentos de chuveiro, casas de banho, cozinhas etc.
Aplique em superfícies limpas e secas, sem pó, gordura, cera ou qualquer outro produto que possa impedir a aderência adequada.
Agite o produto antes da aplicação para obter a homogeneização correta.
Produto preparado com a viscosidade correta para aplicação.
Aplicação fácil: pulverizador, Airless, rolo, pincel ou imersão.
Limpeza do utensílio com água.
Impermeável à água | Não |
Secagem para repintura mín. | 6 h |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Concentração de VOC (CH) | 75 g/l |
Condições de densidade | a 20°C |
Cor | Teca |
Densidade | 1,25 g/cm³ |
Quantidade de aplicação no/na volume/área | 0,70 l/m² |
Tempo mín. de flash-off | 360 min |
Temperatura máx. de processamento | 50 °C |
Condições para secagem completa | a 20°C, 65% de humidade relativa |
Condições para tempo de secagem em relação ao pó | a 23°C, 50% de humidade relativa |
Recobrível/É possível pintar por cima | Não |
Condições de quantidade de aplicação | dependendo da absorvência da superfície |
Condições para manter a validade | área de armazenamento fresca e sem formação de gelo, no recipiente original vedado |
Base química | Copolímeros de acrílico |
Temperatura mín. de processamento | 12 °C |
Tempo de secagem ao tato | 1 h |
Secagem para repintura máx. | 24 h |
Conteúdo | 5 l |
Peso do conteúdo | 5,075 g |
| Dados técnicos | |
| Viscosidade (copo Ford n.º 4) | 12" |
| Peso específico | 1025-1050 g/cm3 |
| Aspeto da película | De acordo com a cor |
| pH | 9 |
| Solubilidade | Água |
| % de sólidos | 20% +/- 1% |
| Aplicação recomendada | 2 demãos de 60-80 g/m2 por demão |
| Tipo de brilho | Brilho semimate (30-40%) |
| Validade | 12 meses a partir do fabrico (na respetiva embalagem original, perfeitamente fechada e em condições de temperatura entre 10 ºC e 40 ºC). |
| Proteção antiderrapante Rd >45 | *Classe 3 (UNE-ENV 12633:2003) |
| Seco ao toque (50 g/m2 a 20 ºC e HR de 60%) | 1 hora |
| Secagem para segunda demão (50 g/m2 a 20 ºC e HR de 60%) | 3 horas |