Verniz transparente
VERNIZ EM SPRAY TRANSPARENTE ACETINADO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- O uso do spray não cria praticamente nenhuma névoa, impedindo assim que o verniz assente na superfície.
- O verniz seca com extrema rapidez
- Adere a um grande número de sistemas de tinta, folhas laminadas, etc.
Após a utilização, inverta a lata e pulverize até a válvula ficar vazia.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Verniz de proteção incolor para superfícies naturais e de plástico, assim como para pulverização uniforme de áreas.
Agite vigorosamente a lata durante, pelo menos, dois minutos. Durante os trabalhos de reparação numa área de aproximadamente 15-20 cm e durante o revestimento de superfícies completas pela primeira vez, pulverize a superfície uniformemente com um movimento de vaivém a uma distância de 15-20 cm.
Base química | Nitro-alquídico |
Conteúdo | 400 ml |
Cheiro/fragrância | Característico |
Cor | Transparente, acetinado |
Nível do brilho | Brilho sedoso |
Distância mín./máx. de pulverização | 20-30 cm |
Sem AOX | Sim |
Densidade | 0,75 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Temperatura de ignição | 365 °C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!