Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Vibrador de betão WORKER 38

Vibrador de betão integrado WORKER 38
VIBRADOR INTEGRADO WORKER 38

Art. 0702911030

EAN 4099618316562

Entre na sua conta para ver preços
Vibrador de betão WORKER 38

Art. 0702911030
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
Vibrador de betão eletrónico monofásico de alta frequência com cabeça e conversor integrados num só equipamento. Compacto e eficiente para aplicações profissionais.

Caraterísticas


  • Cabeça de aço endurecido.

  • Vibrador de alta frequência integrado.

  • Mangueira resistente à abrasão.

  • Corte elétrico de segurança.

  • Composto por 5 m de cabo e 5 m de transmissão.

  • Ergonómico e resistente.

  • Sem manutenção.

  • Proteção contra água e pó IP67.

  • Baixo ruído.

  • Potente, fiável e seguro.


Vantagens e benefícios


  • Não precisa de um conversor de frequência adicional para o funcionamento deste equipamento.

  • Funcionamento constante e de grande eficácia.

  • Proteção contra picos de corrente, sobreaquecimento e fugas de corrente.

  • Fiável no trabalho com geradores.

  • Parte eletrónica completamente isolada, bem protegida por uma carcaça de alta resistência para uma maior vida útil.

  • Agulha resistente ao desgaste, maneável e fácil de usar.

  • Cómoda tanto no transporte como em aplicação, maior liberdade de movimentos.

  • Não necessita de manutenção.

  • Maior segurança e menor cansaço para o operador.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

O vibrador deve estar sempre completamente imerso para obter a máxima eficiência e evitar que as bobinas queimem devido a sobreaquecimento.

Diâmetro da agulha

38 mm

Comprimento da mangueira

5 m

Tensão de saída

230 V

Potência de entrada

0,75 kW

Frequência

200 Hz

Peso unitário

12 kg