Vibrador de betão WORKER 60
Vibrador de betão integrado WORKER 60
VIBRADOR INTEGRADO WORKER 60
Art. 0702911020
EAN 4099618308048
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
Vibrador de betão eletrónico monofásico de alta frequência com cabeça e conversor integrados num só equipamento. Compacto e eficiente para aplicações profissionais.
Caraterísticas
- Cabeça de aço endurecido.
- Vibrador de alta frequência integrado.
- Mangueira resistente à abrasão.
- Corte elétrico de segurança.
- Composto por 5 m de cabo e 5 m de transmissão.
- Ergonómico e resistente.
- Sem manutenção.
- Proteção contra água e pó IP67.
- Baixo ruído.
- Potente, fiável e seguro.
Vantagens e benefícios
- Não precisa de um conversor de frequência adicional para o funcionamento deste equipamento.
- Funcionamento constante e de grande eficácia.
- Proteção contra picos de corrente, sobreaquecimento e fugas de corrente.
- Fiável no trabalho com geradores.
- Parte eletrónica completamente isolada, bem protegida por uma carcaça de alta resistência para uma maior vida útil.
- Agulha resistente ao desgaste, maneável e fácil de usar.
- Cómoda tanto no transporte como em aplicação, maior liberdade de movimentos.
- Não necessita de manutenção.
- Maior segurança e menor cansaço para o operador.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Instruções
O vibrador deve estar sempre completamente imerso para obter a máxima eficiência e evitar que as bobinas queimem devido a sobreaquecimento.
Diâmetro da agulha | 58 mm |
Comprimento da mangueira | 5 m |
Tensão de saída | 230 V |
Potência de entrada | 1,5 kW |
Frequência | 200 Hz |
Peso unitário | 19 kg |