Videoscópio BASIC 7 peças
Videoscópico BASIC
VIDEOSCOPIO BASIC
Art. 071553 962
EAN 4045989759873
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
Inspeção visual rápida e simples de danos em locais inacessíveis sem trabalho de remoção dispendioso e demorado (por exemplo, longarina, motor, transmissão, eixos, cavidades, calhas para cabos e muitas outras aplicações). Com sonda semirrígida de 5,5 mm x 1 m.
- 4 mini LED potentes e reguláveis
- Sistema portátil e independente de rede elétrica
- Opção de ligação direta através de porta AV e cabo de ligação
- Sondas com vidro de safira resistente a riscos para uma imagem de alta qualidade e proteção da câmara e da lente
- Vários espelhos amovíveis para um ângulo de visão ideal
- Função de zoom digital e imagem refletida
Dados técnicos:
- Monitor a cores TFT LCD QVGA de 2,4 polegadas (resolução: 320 x 240 pixéis)
- Peso: 1704 gramas/conjunto
- Formato de saída de vídeo: NTSC e PAL
- Ângulo horizontal de 46°
- Ângulo vertical de 34°
- Ângulo diagonal de 56°
- Profundidade de focagem (DOF): entre 1 e 6 cm de distância
- Sondas: à prova de água, de acordo com o grau de proteção IP 67
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 30 cm |
Altura | 45 cm |
Diâmetro da ponta | 5,5 mm |
Comprimento da mangueira | 1 m |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 4,0 UNID |
Classe de proteção IP | IP 57 |
Condições de temperatura máx. | 55,0 °C |
Peso unitário | 1480,000 g |
Incluído na encomenda:
1
x
Endoscópio de sonda do endoscópio
ENDOSCOPEPRB-F.ENDOSCOP-0DGR-5,5MM-1M
Quantidade:
1
x
1
x
Endoscópio de acessório magnético
MAGNATTCH-F.ENDOSCOP-D5,5MM
Quantidade:
1
x
1
x
Endoscópio de acessório de gancho
HOKATTCH-F.ENDOSCOP-D5,5MM
Quantidade:
1
x
1
x
Endoscópio de acessório de espelho
ATTCHMROR-F.ENDOSCOP-70DGR-D5,5MM
Descrição:
70 Grau
Quantidade:
1
x
1
x
Endoscópio de acessório de espelho
ATTCHMROR-F.ENDOSCOP-90DGR-D5,5MM
Descrição:
90 Grau
Quantidade:
1
x
1
x
Endoscópio de acessório de espelho
ATTCHMROR-F.ENDOSCOP-110DGR-D5,5MM
Descrição:
110 Grau
Quantidade:
1
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!