Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Viseira de proteção Basic

Viseira de proteção Basic

Art. 0899101225

EAN 4058794203523

Entre na sua conta para ver preços
Viseira de proteção Basic

Art. 0899101225
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
Proteção perfeita para trabalhos de desbaste e tratamento de material, bem como contra gotejamento ou salpicos de líquidos e metal fundido
  • Máxima segurança e conforto ideal

  • Viseira em policarbonato grande e duradoura com campo de visão amplo

  • Secção dianteira curva que protege a cabeça

  • Inclinação da viseira infinitamente ajustável

  • A fita para a cabeça pode ser ajustada individualmente

  • Todas as peças que entram em contacto com a cabeça possuem um acolchoamento macio

Em conformidade com a norma EN166/ANSI Z87.1/AS/NZS1337.1:2010

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Indústria automóvel, construção civil, indústria química e pesada, pintura à pistola, trabalhos de retificação e usinagem.

Material

Policarbonato PC

Resistência mecânica

B (120 m/s)

Normas

EN 166, EN 170

Categoria

2

Peso unitário

346,000 g

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Viseira de proteção para viseira de proteção Basic

VISOR DE SUBSTITUICAO

A viseira de proteção proporciona uma boa proteção, aprovada em conformidade com a norma EN 166 - 389 B T