W-TECH
Limpador e sangrador sistema refrigeração W-TECH
W-TECH EQ LIMP&SANG SIST REFR AUTO
Art. 1952691241
EAN 4099618324147
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
Equipamento de substituição rápida de anticongelante e limpeza do circuito de refrigeração.
Diagnóstico
- Diagnóstico por vácuo da estanquicidade do sistema de refrigeração sem necessidade de montagens ou desmontagens complexas.
Limpeza
- Limpeza por pressão e implusos mecânicos de todos os componentes do sistema de refrigeração.
- Limpa eficazmente resíduos de calcário, óxidos de ferro e alumínio, resíduos de óleo, etc.
- Limpeza a quente e a frio, possibilitanto a limpeza do circuito mesmo quando não é possivel ligar o motor (por motivo de avaria).
- Permite a recuperação de termóstatos bloqueados por residuos de óleo sem necessidade de desmontar peças do motor.
- Possibilidade de limpeza independente dos radiadores (principal e de aquecimento), quer montados, quer desmontados da viatura.
- Controlo de pressão automatico: seguro para o veículo e para o utilizador.
Substituição do anticongelante
- Substituição simples, rápida e eficaz de anticongelante (duração aproximada em viatura ligeira: 8 min.).
- Substituição por vácuo através do vaso expansor: não é necessário elevador ou desmontar qualquer peça do motor.
- Possibilidade de remoção de anticongelante por gravidade (aparador extensível).
- Limpeza: não há percas ou derrames de anticongelante durante o processo de substituição.
- Bidão amovível de 25L permite o transporte do anticongelante contaminado para simples eliminação.
- Sem necessidade purga do circuito.
Serviços complementares
- Remoção do anticongelante para reparações: possibilidade de trabalho em seco e sem resíduos ou derrames de anticongelante.
- Teste de estanquicidade após reparação: possibilidade de comprovar a estanquicidade do sistema antes de finalizar a reparação.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Conector de rosca | 1/4 pol. |