Parafuso para aglomerado A2 WÜPOFAST® Aço inox A2, rosca completa, cabeça de embeber, PZ
WÜPOFAST aço inox A2, R. total, cab. lentilha PZ
PF.WUPO CAB/LENT.F/PZ A2 3X12
WUEPOFAST
Art.
018223 12
EAN 4011231236164
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
- Os parafusos WÜPO para aglomerado cumprem os elevados requisitos resultantes da utilização de novos materiais e técnicas modernas de maquinagem.
- Sem necessidade de pré-furação
- O núcleo fino do parafuso cria uma elevada força de tração e uma baixa deformação do material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Diâmetro nominal (d) | 3 mm |
Comprimento (l) | 12 mm |
Design da rosca | Rosca total |
Comprimento da rosca (lg) | 8,5 mm |
Ângulo da ponta | 34 Grau |
Tipo de cabeça | Cabeça de lentilha |
Diâmetro da cabeça (dh) | 5,8 mm |
Tamanho da fenda | PZ1 |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Peso unitário | 0,485 g |
Conforme RoHS | Sim |