WÜPOFAST® A2 PZ Parafuso para aglomerado
WÜPOFAST aço inox A2, R. total, cab. embeber PZ
PF.WUPO A2 C/ CAB.EMBEBER 3,5.20
WUEPOFAST
Art.
018235 20
EAN 4011231236621
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
Diâmetro nominal (d) | 3,5 mm |
Comprimento (l) | 20 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Diâmetro da cabeça (dh) | 6,8 mm |
Tamanho da fenda | PZ2 |
Design da rosca | Rosca total |
Ângulo da ponta | 34 Grau |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Peso unitário | 0,855 g |
Conforme RoHS | Sim |