WÜPOFAST® A2 PZ Parafuso para aglomerado
WÜPOFAST aço inox A2, R. total, cab. embeber PZ
PF.WUPO A2 C/ CAB.EMBEBER 6.60
WUEPOFAST
Art.
01826 60
EAN 4024835338066
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
Diâmetro nominal (d) | 6 mm |
Comprimento (l) | 60 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Diâmetro da cabeça (dh) | 11,7 mm |
Tamanho da fenda | PZ3 |
Design da rosca | Rosca total |
Ângulo da ponta | 25 Grau |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Peso unitário | 7,450 g |
Conforme RoHS | Sim |