WÜPOFAST® A2 PZ Parafuso para aglomerado
WÜPOFAST aço inox A2, R. total, cab. embeber PZ
PF.WUPO CAB/EMB .F/PZ A2 6X100
Art.
01826 100
EAN 4045989023189
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
Diâmetro nominal (d) | 6 mm |
Comprimento (l) | 100 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Diâmetro do orifício de acesso para a cabeça | 11,7 mm |
Diâmetro da cabeça (dh) | 11,7 mm |
Tamanho da fenda | PZ3 |
Design da rosca | Rosca total |
Ângulo da ponta | 25 Grau |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Peso unitário | 11,800 g |
Conforme RoHS | Sim |