WÜPOFAST® A2 PZ Parafuso para aglomerado
WÜPOFAST aço inox A2, R. total, cab. embeber PZ
PF.WUPO CAB/EMB.F/PZ A2 5X100
Art.
01825 100
EAN 4045989023172
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
Diâmetro nominal (d) | 5 mm |
Comprimento (l) | 100 mm |
Diâmetro da cabeça (dh) | 9,7 mm |
Tamanho da fenda | PZ2 |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Peso unitário | 8,180 g |