WÜPOFAST®, galvanizado a azul Parafuso para painel traseiro
Parafuso para painel traseiro, aço galvanizado, Z
PF.CAB/EXT LARGA.F/PZ ZN 3X20
WUEPOFAST
Art.
01753 20
EAN 4011231228114
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
Aço galvanizado azul
Rosca dupla
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Diâmetro nominal (d) | 3 mm |
Comprimento (l) | 20 mm |
Comprimento da rosca (lg) | 16 mm |
Diâmetro da cabeça (dh) | 8 mm |
Tamanho da fenda | PZ2 |
Formato da rosca | Rosca dupla |
Conforme RoHS | Sim |