X-ato 1C com guia de lâmina
X-ACTO 9MM 1K
Art. 071566 060
EAN 4056807176949
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Guia da lâmina muito estável e precisa
Punho de plástico resistente a impactos e guia da lâmina em aço inox
Inclui carregador para 2 lâminas
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Largura da lâmina | 9 mm |
Comprimento | 140 mm |
Material do punho | Plástico |
Cor | Vermelho |
Comprimento da lâmina | 85 mm |
Espessura da lâmina | 0,4 mm |
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!