Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

X-ato 1C com roda de bloqueio

X-ato com punho plástico e roda de bloqueio
X-ACTO 25MM 1K

Art. 071566 350

EAN 4045989861378

Entre na sua conta para ver preços
X-ato 1C com roda de bloqueio

Art. 071566 350
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
Bloqueio da lâmina através da roda de bloqueio

Elevada estabilidade e condução precisa da lâmina


Punho de plástico resistente a impactos e guia da lâmina em aço inox

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura da lâmina

25 mm

Comprimento

185 mm

Material do punho

TPE (borracha)

Incluído na encomenda:
1 x
Lâmina quebrável

LAMINAS PARA X-ACTO 25MM BLACK

Descrição:
Largura da lâmina: 25 mm
Lâmina extremamente afiada para cortes de precisão, até mesmo de tiras finas. Ideal para papel, película e materiais finos
Quantidade: 1 x