Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
X-ato 2C com guia - ESTILETE X-ATO 2C 18MM C/LAMINAS X-ato 2C com guia - ESTILETE X-ATO 2C 18MM C/LAMINAS X-ato 2C com guia - ESTILETE X-ATO 2C 18MM C/LAMINAS X-ato 2C com guia - ESTILETE X-ATO 2C 18MM C/LAMINAS X-ato 2C com guia - ESTILETE X-ATO 2C 18MM C/LAMINAS X-ato 2C com guia - ESTILETE X-ATO 2C 18MM C/LAMINAS X-ato 2C com guia - ESTILETE X-ATO 2C 18MM C/LAMINAS X-ato 2C com guia - ESTILETE X-ATO 2C 18MM C/LAMINAS
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/LjQ-qVrFhu8

X-ato 2C com guia - ESTILETE X-ATO 2C 18MM C/LAMINAS - 1
X-ato 2C com guia - ESTILETE X-ATO 2C 18MM C/LAMINAS - 2
X-ato 2C com guia - ESTILETE X-ATO 2C 18MM C/LAMINAS - 3
X-ato 2C com guia - ESTILETE X-ATO 2C 18MM C/LAMINAS - 4
X-ato 2C com guia - ESTILETE X-ATO 2C 18MM C/LAMINAS - 5
X-ato 2C com guia - ESTILETE X-ATO 2C 18MM C/LAMINAS - 6
X-ato 2C com guia - ESTILETE X-ATO 2C 18MM C/LAMINAS - 7
X-ato 2C com guia - ESTILETE X-ATO 2C 18MM C/LAMINAS - 8

X-ato 2C com guia

ESTILETE X-ATO 2C 18MM C/LAMINAS

Art. 071566 295

EAN 4099618086885

Entre na sua conta para ver preços
X-ato 2C com guia

Art. 071566 295
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
Antiderrapante e ergonómico devido ao punho de 2 componentes de alta qualidade
  • Mecanismo de bloqueio automático e seguro da lâmina

  • Equipado com lâminas segmentadas extremamente afiadas

  • Guia da lâmina em aço inox resistente

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura da lâmina

18 mm

Comprimento

170 mm

Material do punho

Plástico de 2 componentes

Cor

Preto, Vermelho

Comprimento da lâmina

105 mm

Espessura da lâmina

0,5 mm

Incluído na encomenda:
3 x
Lâmina quebrável

LAMINA ESTILETE/X-ATO BLACK 18MM

Descrição:
Comprimento da lâmina: 110 mm Largura da lâmina: 18 mm Espessura da lâmina: 0.5 mm
Lâmina extremamente afiada para cortes de precisão, até mesmo de tiras finas. Ideal para papel, película e materiais finos
Quantidade: 3 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Lâmina quebrável

LAMINA ESTILETE/X-ATO QUEBRAVEL 18MM

Lâmina robusta com longa vida útil
x 10 Un.