Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

X-ato 1C com guia de lâmina

X-ato, punho de plástico com guia de lâmina
X-ACTO 18MM 1K

Art. 071566 210
EAN 4046777999464

Entre na sua conta para ver preços
X-ato 1C com guia de lâmina

Art. 071566 210
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
Bloqueio automático da lâmina para operação prática com uma só mão

Guia da lâmina muito estável e precisa


Punho de plástico resistente a impactos e guia da lâmina em aço inox

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura da lâmina da faca

18 mm

Comprimento

160 mm

Incluído na encomenda:
3 x
Lâmina quebrável

LAMINAS PARA X-ACTO 18MM 2K

Descrição:
18 mm
Lâmina extremamente afiada para cortes de precisão, até mesmo de tiras finas. Ideal para papel, película e materiais finos
Quantidade: 3 x
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Lâmina quebrável

LAMINAS PARA X-ACTO 18MM 2K

Lâmina extremamente afiada para cortes de precisão, até mesmo de tiras finas. Ideal para papel, película e materiais finos
x 10 Un.