X-ato de segurança Martor Secunorm 500 50000110.02
X-ato de segurança Martor Secunorm 500 50000110
Art. 1971000120
EAN 4061975682123
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
X-ato de segurança robusto com retração automática da lâmina para todos os trabalhos de corte normais.
O X-ato de segurança. Com lâmina trapezoidal arredondada. Há mais de 40 anos que o SECUNORM PROFI estabelece padrões de segurança, robustez e ergonomia. O seu sucessor foi ainda mais longe. O punho de alumínio redesenhado proporciona um manuseamento significativamente melhor e um trabalho mais agradável. Basta pensar na nova corrediça que pode ser acionada de ambos os lados. Ou que a substituição da lâmina é agora trivialmente fácil. Ao cortar, a comprovada retração automática da lâmina protege-o contra cortes. Testado pelo GS. Lâmina instalada: 65232
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento da lâmina | 143 mm |
Largura da lâmina | 16 mm |
Material do punho | Alumínio |