Willkommen bei Würth Portugal Nur für Gewerbetreibende

Zweifarbiges Warnschutz-Poloshirt mit langen Ärmeln

Warnschutz-Poloshirt langarm LUMEN
WARN POLO LANGARM LUMEN GELB/BLAU L

Art.-Nr. M409200002
EAN 4061975768353

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zweifarbiges Warnschutz-Poloshirt mit langen Ärmeln

Art.-Nr. M409200002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Portugal Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 15.100 Produkte zugreifen

EN ISO 20471:2013 Klasse 2/2 100 % Polyester - 130 g/m²



  • Technisches und atmungsaktives Mikroporen-Gewebe BIRDSEYE.

  • Verstärkte, kontrastierende Schulternähte.

  • Der gerippte Kragen ist weich, die Ärmelbündchen bestehen aus Stretchstoff.

  • Belüftungsöffnungen im Achselbereich.

  • Linke Brusttasche mit Klettverschluss.

  • Zwei reflektierende Streifen mit einem Abstand von 2 cm an den Seiten ermöglichen maximale Bewegungsfreiheit und verhindern, dass der Brustbereich eingeschränkt wird.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen