Conjunto de limpeza com ar comprimido básico para viaturas pesadas de mercadorias 3 unidades
Conjunto de limpeza pneumático para camiões Basic
SISTEMA AR COMPRIMIDO PARA CABINES CARGO
Art.
0885848100
EAN 4053479823447
Entre na sua conta para ver preços
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
Prático conjunto de soprar padrão para limpeza de cabinas de viaturas, em camiões, autocarros e viaturas agrícolas e comerciais, sem fornecimento externo de ar. Remoção de depósitos de poeira.
O conjunto de sopro completo pode ser ligado a todos os bancos pneumáticos do condutor através do conector de encaixe em T fornecido.
A pistola de soprar também pode ser utilizada com ligações de ar comprimido convencionais graças ao racord de encaixe rápido com design de partição.
Material incluído:
- Mangueira espiral em poliuretano (PU) ∅ 6 x 4 mm, 4 m de comprimento de trabalho, máximo 8 bar
- Conector de encaixe em T para tubo PU de 4 x 6 mm
- Acoplamento de proteção em latão cromado
- Proteção antidobra em metal
- Pistola de soprar plástica com válvula de metal
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 3 UNID |