Dobradiça TIOMOS Click-on 110 TIOMOS 110
Dobradiça oculta Tiomos 110 Click-on
DOB TIOMOS 110 C/AMORT C3 48/9
GRASS
SCHARNIER TIOMOS CLICK-ON
Entre na sua conta para ver preços
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
Folgas ideais em portas com uma espessura máxima de 24 mm
- Aparafuse ou encaixe por pressão a secção da dobradiça oculta
- Profundidade fácil de ajustar através de um parafuso cabeça de lentilha
- Ajuste 3D com calço compatível
Disponível em três modelos
- Com amortecimento integrado (três níveis de amortecimento disponíveis)
- Sem amortecedor integrado
- Sem função de fecho automático (sem mola)
As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Efeito almofada | Sim |
Mola | Sim |
Tipo de conjunto | Montagem de pressão |
Ângulo de abertura | 110 Grau |