Roda de corte
Roda de corte - 1
Roda de corte - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Roda de corte

Para alicate para cortar tubos

  • Largura: 4,9 mm
  • Diâmetro: 11 mm
  • Diâmetro exterior: 20 mm
  • Diâmetro interno: 5 mm
  • Adequado para diâmetro de tubo: 3 - 35 mm

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Profundidade de corte Área de aplicação Peso do produto (por item) Largura Número PU
Preço/PU
0714551940
2,5 mm Aço inox 4,700 g 4,9 mm
10 Un.
0714551910
3 mm Aço, Alumínio, Cobre, Latão, PVC 4,400 g 4,9 mm
10 Un.