Abraçadeira de tensão VARIFIX®
Abraçadeira de tensão VARIFIX<SUP>®</SUP> - 1
Abraçadeira de tensão VARIFIX<SUP>®</SUP> - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Abraçadeira de tensão VARIFIX®

Para fixar calhas de montagem C em suportes de aço sem perfurar nem soldar.

  • Adequado para calha de conjunto: 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm
  • Comprimento: 45 mm
  • Altura: 45 mm
  • Largura: 70 mm
  • Espessura: 4 mm
  • Comprimento do estribo: 70 mm
  • Largura do suporte: 40 mm
  • Tipo de rosca x diâmetro nominal: M6
  • Material: ST
  • Superfície: Galvanizado
  • Tipo de rosca: Rosca métrica
  • Peso: 162 g
  • Diâmetro nominal: 6 mm
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
N.º de art. Adequado para calha de conjunto Comprimento Altura Largura Número PU
Preço/PU
0862005105
26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm 45 mm 45 mm 70 mm
25 Un.
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
Montagem segura


Concebida com dois orifícios

Aviso

Devem ser sempre usadas duas abraçadeiras de tensão por suporte de aço.