Conjunto de ferramenta de remoção de rolamentos de roda universal para unidades de cubos com rolamento compacto, mecânico Universal
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de ferramenta de remoção de rolamentos de roda universal para unidades de cubos com rolamento compacto, mecânico Universal
23 peças. Conjunto de ferramentas para a correta remoção das unidades de cubos com rolamento compacto.
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
- O conjunto contém ferramentas para remover unidades de rolamentos com diâmetros de 62 a 85 mm
- Este equipamento pode ser expandido, conforme necessário, com os respetivos conjuntos de meias conchas para instalação
- Inclui um eixo roscado M20 e uma porca, além de uma porca de contrapressão com um rolamento de pressão para uma operação mecânica
- Para utilização com unidades de rolamentos grandes ou rolamentos muito oxidados, recomendamos a variante hidráulica de 17 toneladas, art. n.º 1952004090
- As meias conchas especiais fixam-se por trás do cubo de roda durante a remoção e são suportadas pela caixa do rolamento da roda
- Os trabalhos de reparação podem ser efetuados diretamente no veículo
- Fácil de utilizar – economia significativa em termos de tempo – sem danificar o rolamento
Tamanhos e aplicações do conjunto côncavo (HSS)
Remoção de meia concha: 1 HSS para diâmetro de 62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85 mm/universal
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!