Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de fibra vulcanizada de corindo sintético
Discos de lixa flexíveis e resistentes ao desgaste
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Furo de 22 mm com fenda cruciforme
Material de suporte em fibra vulcanizada
- Dimensão do grão 16-50: 0,8 mm
- Dimensão do grão 60-120: 0,6 mm
Liga de resina totalmente sintética e altamente flexível
Longa vida útil
Dispersão electrostática
Taxas de remoção consistentes
Instruções gerais de trabalho e segurança
- Utilize os discos de fibra apenas com pratos auxiliares aprovados e em boas condições de funcionamento
- O diâmetro do disco de fibra não deve ter mais de 15 mm do que o diâmetro do prato auxiliar
- Não adequado para polimento com água
- Trabalhe sempre com equipamento de proteção adequado, como óculos de proteção, luvas, proteção auditiva, etc.
- Guarde protegido da luz solar direta e longe de fontes de calor. Não guarde em locais húmidos ou no solo
- Guarde na embalagem original a 18-22 °C e com 45-60% de humidade relativa
Para utilização em retificadoras angulares elétricas ou pneumáticas com regulação manual e velocidade máxima até 80 m/s em conjunto com um prato auxiliar
Polimento de cantos e superfícies em peças planas e curvas
- Dimensão do grão 16-40: Desbaste de cordões de soldadura, pontos de soldadura, polimento de arestas, etc. Trabalhos de rebarbamento em peças de metal forjado, fundido e em chapa. Retificação de peças de fundição
- Dimensão do grão 40-80: Suavização de cordão de soldadura, trabalhos de desbaste de cantos e polimento de chapas e outras superfícies metálicas
- Dimensão do grão 40-120: Remoção de ferrugem, retificação de camadas antigas de tinta, polimento fino em reparação de viaturas
Materiais a serem processados
Aço, metais não ferrosos, metal fundido e ligas de alumínio
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!