PRIMÁRIO METAL PRIMER 1K

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

PRIMÁRIO METAL PRIMER 1K

Primário de secagem rápida formulado com resinas alquídicas contendo pigmentos anticorrosivos.

  • Peso do conteúdo: 5,52 kg
  • Conteúdo: 4 l
  • Base química: Resina alquídica modificada
  • Cor: Cinzento
  • Tempo de secagem: 6 h
  • Temperatura de processamento: 20 °C
  • Condições para tempo de secagem: a 23°C e 50% de humidade relativa
  • Tempo mín. de flash-off: 5 min
  • Espessura máx. do revestimento: 60 µm
  • Densidade: 1,55 g/cm³
  • Resistência mín./máx. à temperatura: 0 a 90 °C
  • Resistência máx. à temperatura: 90 °C
  • Distância mín. de pulverização: 15 cm
  • Concentração de VOC (CH): 417,1 g/l
  • Temperatura mín. de processamento: 8 °C
  • Distância máx. de pulverização: 35 cm
  • Proporção máx. de sólidos: 50 %
  • Duração em armazenamento de produção: 12 Mês
  • Condições para manter a duração em armazenamento de produção: a 23°C e 50% de humidade relativa
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
N.º de art. Peso do conteúdo Conteúdo Base química Cor Número PU
Preço/PU
586601000
5,52 kg 4 l Resina alquídica modificada Cinzento
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
Propriedades


  • Secagem rápida

  • Boa capacidade de cobertura

  • Boa capacidade de proteção anticorrosiva

  • Excelente aderência