Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Mola hidráulica GTS 620 com calha deslizante
Mola hidráulica GTS 620 com calha deslizante - 1
Mola hidráulica GTS 620 com calha deslizante - 2
Mola hidráulica GTS 620 com calha deslizante - 3
Mola hidráulica GTS 620 com calha deslizante - 4
Mola hidráulica GTS 620 com calha deslizante - 5
Mola hidráulica GTS 620 com calha deslizante - 6
Mola hidráulica GTS 620 com calha deslizante - 7
Mola hidráulica GTS 620 com calha deslizante - 8
Mola hidráulica GTS 620 com calha deslizante - 9
Mola hidráulica GTS 620 com calha deslizante - 10
Mola hidráulica GTS 620 com calha deslizante - 11
Mola hidráulica GTS 620 com calha deslizante - 12
Mola hidráulica GTS 620 com calha deslizante - 13
Mola hidráulica GTS 620 com calha deslizante - 14

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Mola hidráulica GTS 620 com calha deslizante

Mola hidráulica universal instalável nas quatro variantes de montagem até uma largura de porta de 950 mm.

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes
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
Mola hidráulica aérea com velocidade de fecho controlada



Proteção adicional


A tampa só pode ser removida com uma ferramenta.



Corpo em alumínio


Design compacto



Ajuste preciso da velocidade de fecho e do impacto final através do parafuso com sextavado interior, situado na parte lateral


Pode ser adaptada às circunstâncias locais

Aviso

A utilização de um bloqueio mecânico, mola ou de um ângulo de fixação não é permitida nas portas corta-fogo e corta-fumo



Se as molas hidráulicas forem montadas em divisões húmidas, instalações com portas exteriores desprotegidas ou para utilização em ambientes com conteúdos aéreos corrosivos e agressivos, são necessárias versões especiais ou medidas de proteção.

Área de aplicação

Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas