Serra de fresagem TKS 59-E
Serra de fresagem TKS 59-E - 1
Serra de fresagem TKS 59-E - 2
Serra de fresagem TKS 59-E - 3
Serra de fresagem TKS 59-E - 4
Serra de fresagem TKS 59-E - 5
Serra de fresagem TKS 59-E - 6
Serra de fresagem TKS 59-E - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Serra de fresagem TKS 59-E

Serra de fresagem precisa com ajuste de velocidade da lâmina de serra.

  • Tensão nominal: 230 V/CA
  • Classe de protecção: Classe de proteção II/isolamento de proteção
  • Potência utilizada: 1300 W
  • Velocidade mín./máx. de ralenti: 1750-4000 rpm
  • Adequado para diâmetro de orifício: 20 mm
  • Diâmetro máx. da lâmina de serra: 165 mm
  • Ângulo mín./máx. de lapidado em V: 0-45 Grau
  • Profundidade máx. de corte a 90 graus: 59 mm
  • Profundidade máx. de corte a 45 graus: 44 mm
  • Peso da máquina: 5,1 kg
  • Comprimento do cabo: 4 m
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
N.º de art. Tensão nominal Classe de protecção Potência utilizada Velocidade mín./máx. de ralenti Número PU
Preço/PU
07021581
230 V/CA Classe de proteção II/isolamento de proteção 1300 W 1750-4000 rpm
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
Elevado grau de segurança


Com a função de fresagem em paralelo, a mão fica sempre posicionada no mesmo sítio na máquina.



Proteção eficaz contra a angulação da lâmina de serra


Cunha de separação com mola.



Prática


O magnésio fundido reduz o peso e é igualmente prático.



Ajuste da velocidade de ralenti


O botão de ajuste de velocidade com sistema eletrónico constante permite serrar vários tipos de material.



Extração de pó eficaz


Praticamente sem serradura na área de trabalho se utilizada em conjunto com um aspirador a seco/líquidos industrial Würth.