Alicate de pontas semi-redondas
Alicate de pontas semi-redondas - 1
Alicate de pontas semi-redondas - 2
Alicate de pontas semi-redondas - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Alicate de pontas semi-redondas

DIN ISO 5745

  • Comprimento: 200 mm
  • Comprimento em polegadas: 8 in
  • Espessura das pontas da garra: 3 mm
  • Largura das pontas da garra: 4 mm
  • Comprimento das garras: 77 mm
  • Espessura das garras: 11 mm
  • Superfície: Lacado
  • Material: ST
  • Largura das garras: 20 mm
  • Material do manípulo: PVC
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
N.º de art. Comprimento Comprimento em polegadas Espessura das pontas da garra Largura das pontas da garra Número PU
Preço/PU
071501 568
200 mm 8 in 3 mm 4 mm
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
  • Aço de elevada qualidade que garante uma longa vida útil e precisão das lâminas e dos mordentes

  • Lâmina extralonga para cabos grossos

  • Lâminas: Endurecimento adicional por indução

  • Superfície: Totalmente polida e vedada com verniz transparente

  • Revestimento do punho: PVC, dupla imersão

  • Articulação: Embutida