Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cabo de medição de segurança com pontas de medição restritas

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cabo de medição de segurança com pontas de medição restritas

Em conformidade com os requisitos da IEC/EN 61010-2-031
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
Os produtos indicados estão equipados com uma ficha de segurança de 4 mm com lamelas de contacto e são fornecidos numa embalagem blister resselável para um armazenamento seguro e à prova de pó.


  • Cabos: Cabos de silicone com isolamento duplo, altamente flexíveis, com fio extrafino, secção transversal de 1 mm2

  • Comprimento: 1,2 m

  • Tensão/corrente nominal: 1000 V/CAT III, 20 A

  • Ponta de teste de segurança de 4 mm com lamelas de contacto acionadas por mola, de utilização restrita em várias categorias de medição, lado oposto com ficha de segurança com Ø de 4 mm a um ângulo de 90°.

  • Material incluído: Um cabo de medição vermelho e um preto

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material