Fita de elevação
Fita de elevação - 1
Fita de elevação - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Fita de elevação

Em conformidade com a DIN-EN 1492-1

  • Comprimento utilizável: 2 m
  • Classe de capacidade de sustentação de carga (única directa): 1000 kg
  • Classe de capacidade de sustentação de carga (única em forma de u): 2000 kg
  • Classe de capacidade de sustentação de carga (única atada): 800 kg
  • Material: PES - Poliéster
  • Cor: Púrpura
  • Largura da banda: 30 mm
  • Condições de temperatura mín./máx.: -40 a 100 °C
  • Norma EN: 1492-1
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
N.º de art. Comprimento utilizável Classe de capacidade de sustentação de carga (única directa) Classe de capacidade de sustentação de carga (única em forma de u) Classe de capacidade de sustentação de carga (única atada) Número PU
Preço/PU
071350 502
2 m 1000 kg 2000 kg 800 kg
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
N.º de art. Cust. Mat. No.
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
  • Fabrico em poliéster de alta resistência

  • Tecido plano, cintas para grua de ambos os lados

  • Cintas para grua reforçadas

  • Vários métodos de elevação possíveis

  • Protege a superfície

  • Muito menor risco de ferimentos em comparação com o equipamento de elevação convencional


Capacidade de carga elevada com tara baixa


Capacidade de carga identificada por código de cores


Com aprovação GS