Serra circular HKS 65-E Power
Serra circular HKS 65-E Power - 1
Serra circular HKS 65-E Power - 2

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Serra circular HKS 65-E Power

Serra circular de 1800 Watt leve e com elevada velocidade de corte. Com calha correspondente, também adequada para cortes de precisão.

  • Tensão nominal: 230 V/CA
  • Frequência mín./máx.: 50 / 60 Hz
  • Classe de protecção: Classe de proteção II/isolamento de proteção
  • Potência utilizada: 1800 W
  • Velocidade mín./máx. de ralenti: 2300-5000 rpm
  • Velocidade mín./máx. de rotação com carga nominal: 1400-4000 rpm
  • Adequado para diâmetro de orifício: 30 mm
  • Diâmetro máx. da lâmina de serra: 190 mm
  • Ângulo mín./máx. de lapidado em V: 0-45 Grau
  • Profundidade máx. de corte a 90 graus: 65 mm
  • Profundidade máx. de corte a 45 graus: 48 mm
  • Comprimento da placa base x largura da placa base: 327 x 203 mm
  • Peso da máquina: 5,2 kg
  • Comprimento do cabo: 4 m
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
N.º de art. Tensão nominal Frequência mín./máx. Classe de protecção Potência utilizada Número PU
Preço/PU
57066000
230 V/CA 50 / 60 Hz Classe de proteção II/isolamento de proteção 1800 W
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
Design ergonómico


  • Peso reduzido para um manuseamento perfeito

  • Suporte de alumínio fundido


Progressão rápida do trabalho


Com sistema eletrónico constante, a velocidade mantém-se constante mesmo com carga.



Velocidade ajustável


Pré-seleção de velocidade para maior adequação a cada tipo de trabalho.



Proteção do utilizador e do motor


Arranque suave



Dispositivo de extração


Praticamente sem serradura na área de trabalho se utilizada em conjunto com um aspirador industrial Würth.